Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 230V (50 Hz 60) modra 4P IP65 9h MO brez [82094 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 230V (50 Hz 60) modra
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.