Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 500V (50 Hz 60) črna 3P IP44 7h ČR brez [82037 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 500V (50 Hz 60) črna
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 7
- Identifikacijska barva: Črna
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.