Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 400V 3P IP65 6h RD CH [83185 - Final distribution d]

ŠIFRA 2612099 EAN 3303430831853 SCHNEIDER ELECTRIC 83185 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 3P + E - 380 do 415 V AC - IP65 - stena
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Zaščita: Cilindrični vložek
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.