Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 230V 4P IP44 9h MO brez [82033 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Modra
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.