Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 230V 2P IP44 6h MO CH [82131 - Final distribution d]

ŠIFRA 2612006 EAN 3303430821311 SCHNEIDER ELECTRIC 82131 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 2P + E - 200 do 250 V AC - IP44 - plošča
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Zaščita: Cilindrični vložek
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.