Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB VGR. 32A 400V 4P IP67 6h RD brez zaščite [GW66319N]

ŠIFRA 1196582 EAN 8011564741744 GEWISS GW66319N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS IB
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Rdeča
  • Zaščita: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.