Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB N/O 16A 400V 4P IP67 6h MO brez zaščite [GW66208N]

ŠIFRA 1117456 EAN 8011564741218 GEWISS GW66208N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GEWISS IB
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 6
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Zaščita: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.