Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB 16A 380-415 V (50+60 Hz) rdeča 4P IP67 6h RD brez VGR. [GW66308N]
- Linija izdelkov: GEWISS IB
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rdeča
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.