Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB 125A 400V 5P IP55 6h RD MCB [GW66586]
- Linija izdelkov: GEWISS IB
- IEC-jakost toka (A): 125
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Inštalacijski odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.