Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 400V 4P IP44 6h RD brez [82047 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.