Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 230V 4P IP44 9h MO brez [82044 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611975 EAN 3303430820444 SCHNEIDER ELECTRIC 82044 - Final distribution d
Unika vtičnica z zaklepanjem - 32 A - 3P + N + E - 200 do 250 V AC - IP44 - pl.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 4
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Urni položaj (h): 9
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Zaščita: Brez
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.