Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 32A 110V (50 Hz 60) rumena 2P IP65 4h RU brez [82089 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 110V (50 Hz 60) rumena
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 4
- Identifikacijska barva: Rumena
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.