Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 400V 3P IP65 6h RD CH [82185 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 3
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Cilindrični vložek
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.