Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 230V 2P IP65 Vijolična drugo [82076 - Final distribution d]

ŠIFRA 2611981 EAN 3303430820765 SCHNEIDER ELECTRIC 82076 - Final distribution d
Vtičnica z zaklepanjem - 16 A - 2P - 230 V AC - IP 65 - panel
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 2
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Identifikacijska barva: Vijolična
  • Zaščita: Drugo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.