Vtičnica s stikalom CEE SCHNEIDER 16A 230V 2P IP65 6h MO brez [82081 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 230V
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Modra
- Zaščita: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.