Vtičnica s stikalom CEE PRATIKA 32A 400V 5P IP44 6h RD CH [82147]
- Linija izdelkov: PRATIKA
- IEC-jakost toka (A): 32
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 5
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Cilindrični vložek
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.