Vtičnica s stikalom CEE GEWISS IB N/O 63A 400V 4P IP67 6h RD CH [GW67252N]
- Linija izdelkov: GEWISS IB
- IEC-jakost toka (A): 63
- Napetost po EN 60309-2: 400V
- Število polov (P): 4
- Zaščitna stopnja (IP): IP67
- Urni položaj (h): 6
- Identifikacijska barva: Rdeča
- Zaščita: Cilindrični vložek
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.