SCHNEIDER 16A 400V (50 Hz 60) rdeča 2P IP44 9h RD [81807 - Final distribution d]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2: 400V (50 Hz 60) rdeča
- Število polov (P): 2
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Urni položaj (h): 9
- Identifikacijska barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.