SCHNEIDER 125A 230V (50 Hz 60) modraV 3P IP67 9h MO [81491 - Final distribution d]

ŠIFRA 2634406 EAN 3303430814917 SCHNEIDER ELECTRIC 81491 - Final distribution d
PratiKa gnezdna vtičnica - ravna - 125 A - 3P + E - 200 do 250 V AC - IP67
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SCHNEIDER
  • IEC-jakost toka (A): 125
  • Napetost po EN 60309-2 (V): 230V (50 Hz 60) modra
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP67
  • Urni položaj (h): 9
  • Identifikacijska barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.