Adapter CEE SEZ 32A 400V 4P/5P IP44 [10006546.00 - A3253/43]

ŠIFRA 1215983 EAN 8584128065469 SEZ 10006546.00 - A3253/43
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SEZ
  • IEC-jakost toka (A): 32
  • Napetost po EN 60309-2: 400V
  • Število polov (P): 4P/5
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.