Adapter CEE IEC 309 v Francosko 16A 230V 3P IP44 [GW64203]

ŠIFRA 2603566 EAN 8011564008021 GEWISS GW64203
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IEC 309
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.