Konektor Obo Bettermann STA-SKS SU1 SW 3P 16A 250V IP20 Vtikač A ČR [6117196 - STA-SKS SU1 SW]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Število polov (P): 3
- Nazivni tok (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Izvedba: Vtikač A
- Barva ločenega kosa adapterja: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.