Vtikač za kabel ŠUKO ALING CONEL Kotnist. ČR 16A 250V [308.13]
- Linija izdelkov: ALING CONEL
- Kot priključka (st.): Koten
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.