Vtikač za kabel TRITECH EURO vtikač PVC BE 2,5A 250V (BLISTER) [VP-01 - 733]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: Tip vtikača EURO
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 2,5
- Napetost po EN 60309-2 (A): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.