Vtikač za kabel BizLine 2P+E ravni Guma ČR 16A 230V [BIZ 700930]

ŠIFRA 2848747 EAN 3700420304562 BizLine BIZ 700930
Vtikač BizLine 2P+E iz gume v črni barvi. Nazivna napetost 230 V, tok 16 A.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Izvedba: 2P+E
  • Kot priključka (st.): Ravna
  • Material: Guma
  • Barva: Črna
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2 (A): 230
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.