Spojka za kabel TRITECH EURO vtičnica PVC ČR 2,5A 250V [SP-01 - 113]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: Tip vtičnice EURO
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 2,5
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.