Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni PVC BE 16A 250V (BLISTER) [PV-02 - 715]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Kot priključka: Ravna
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.