Spojka za kabel TRITECH (BLISTER) ravni Guma ČR 16A 250V (BLISTER) [GV-02 - 711]
- Linija izdelkov: TRITECH
- Izvedba: (BLISTER)
- Kot priključka: Ravna
- Material: Guma
- Barva: Črna
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.