Spojka za kabel ALING CONEL ŠUKO Set z ZAKLEPOM ravni BE 16A 250V [4066.0 - Standard]
- Linija izdelkov: ALING CONEL
- Izvedba: Zaščitni kontakt
- Kot priključka: Ravna
- Barva: v beli barvi
- IEC-jakost toka (A): 16
- Napetost po EN 60309-2 (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.