Razdelilec IEC 309 1/3 CEE 16 A 4P 400V IP67 Rd PVC [GW64068]
- Linija izdelkov: IEC 309
- Vrsta pribora: 1/3
- Primerno za: CEE 16 A
- Izvedba: IP67
- Barva: Rd
- Material: Umetna masa
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.