Industrijski konektor, vložek Lapp Pin 6P pravokotno 16A 500V Vzmetna sponka 0,5-2,5mm2 M [10400000 - EPIC® H-BE 6]
ŠIFRA 2723855
EAN 4044773582598
LAPP
10400000 - EPIC® H-BE 6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Lapp
- Vrsta kontakta: Pin
- Število polov (P): 6
- Oblika: Pravokotna
- Nazivni tok v (A): 16
- Nazivna napetost (V): 500
- Tip električne povezave: Vzmetna sponka - povezava
- Premer kontakta vtiča (mm): 0,5-2,5
- Modularna različica: Moški (vtič)
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira

