Industrijski konektor, vložek Lapp Pin 6P pravokotno 16A 500V vijačno 0,5-2,5mm2 M [10191100 - EPIC H-BE 6 BS]

ŠIFRA 2723853 EAN 4044773488890 LAPP 10191100 - EPIC H-BE 6 BS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Vrsta kontakta: Pin
  • Število polov (P): 6
  • Oblika: Pravokotna
  • Nazivni tok v (A): 16
  • Nazivna napetost (V): 500
  • Tip električne povezave: Vijačni priklop
  • Premer kontakta vtiča (mm): 0,5-2,5
  • Modularna različica: Moški (vtič)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.