Industrijski konektor, vložek Lapp EPIC H-A 16 BS 16P pravokotno 16A 250V [L10533000 - EPIC H-A 16 BS PH1]
- Linija izdelkov: Lapp
- Število polov (P): 16
- Oblika: Pravokotna
- Nazivni tok v (A): 16
- Nazivna napetost (V): 250
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.