Industrijski konektor, vložek GW CONNECT Pin 3P pravokotno 10A 250V vijačno 0,5-2,5mm2 M [GW76101 - 3A]

ŠIFRA 2696199 EAN 8011564205420 GEWISS GW76101 - 3A
Vložek za GW CONNECT Industrijski konektor je 3-polni + ozemljitev, 10A 250V, primeren za vijačenje žic debeline 0,5-2,5mm2, moške izvedbe.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW CONNECT
  • Vrsta kontakta: Pin
  • Število polov (P): 3
  • Oblika: Pravokotna
  • Nazivni tok v (A): 10
  • Nazivna napetost (V): 250
  • Tip električne povezave: Vijačni priklop
  • Premer kontakta vtiča (mm): 0,5-2,5
  • Modularna različica: Moški (vtič)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.