Industrijski konektor, pravok. Lapp Panelni Ž 6P 16A 500V Al vijačno 0,5-2,5mm2 [75009637 - EPIC KIT H-BE 6 BS]
- Linija izdelkov: Lapp
- Število kontaktov v vtičnik: 6P
- Nazivni tok v (A): 16
- Nazivna napetost (V): 500
- Material ohišja: Aluminij
- Tip električne povezave: Vijačni priklop
- Presek vodnika trdno jedro (mm2): 0,5-2,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.