Industrijski konektor, okrogel EPIC SOLAR 5P + E 25A 630V IP68 Cink Ženski z kontakti [73000029 - EPIC® POWER LS1 D6]
- Linija izdelkov: EPIC SOLAR
- Število kontaktov v vtičnik: 5P + E
- Nazivni tok v (A): 25
- Nazivna napetost (V): 630
- Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP68
- Material ohišja: Cink
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.