Industrijski konektor, ohišje GW CONNECT NI v Ceniku 3.2020' pokrov pravokotno kovina IP65 44x27mm enojni zatič [GW76813 - 6B]

ŠIFRA 2724273 EAN 8011564208872 GEWISS GW76813 - 6B
Pokrov za ohišje industrijskega konektorja GW CONNECT kovinske izvedbe, IP65 zaščite, z zatiči za enojni zapah.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW CONNECT
  • Izvedba ohišja: Pokrov
  • Oblika: Pravokotna
  • Material ohišja: kovinski
  • Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP65
  • Širina (mm): 44x27
  • Mehanizem zaklepanja: enojni zatič
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.