Industrijski konektor, ohišje GW CONNECT kabelski pravokotno kovina IP65 21X21mm Stranski PG11 enojni zatič [GW76210 - 3A]

ŠIFRA 2723453 EAN 8011564205567 GEWISS GW76210 - 3A
Ohišje za industrijski konektor GW CONNECT namenjen montaži na kabel, kovinske izvedbe, IP65 zaščite, z kotnim uvodom primernim za PG11 uvodnico, z zatiči za enojni zapah.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: GW CONNECT
  • Izvedba ohišja: kabelski
  • Oblika: Pravokotna
  • Material ohišja: kovinski
  • Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP65
  • Širina (mm): 21X21
  • Ureditev kabla pladenj: Stranski
  • S kabelsko uvodnico: PG11
  • Mehanizem zaklepanja: enojni zatič
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.