Industrijski konektor, ohišje GW CONNECT kabelski pravokotno kovina IP65 57x27mm Stranski PG16 enojni zatič [GW76505 - 10B]
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Izvedba ohišja: kabelski
- Oblika: Pravokotna
- Material ohišja: kovinski
- Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP65
- Širina (mm): 57x27
- Ureditev kabla pladenj: Stranski
- S kabelsko uvodnico: PG16
- Mehanizem zaklepanja: enojni zatič
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.