Industrijski konektor, ohišje GW CONNECT panelni pravokotno kovina IP65 44x27mm Nad enojni zapah [GW76401 - 6B]
ŠIFRA 2723459
EAN 8011564207240
GEWISS
GW76401 - 6B
Ohišje za industrijski konektor GW CONNECT namenjen panelni montaži, kovinske izvedbe, IP65 zaščite, z enojnim zapahom.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: GW CONNECT
- Izvedba ohišja: panelni
- Oblika: Pravokotna
- Material ohišja: kovinski
- Stopnja zaščite (IP), pritrjena: IP65
- Širina (mm): 44x27
- Ureditev kabla pladenj: Nad
- Mehanizem zaklepanja: enojni zapah
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.