Adapter CEE SEZ 16A 230V 3P IP44 [10008508.00 - SA-1S]

ŠIFRA 1215989 EAN 8584128085085 SEZ 10008508.00 - SA-1S
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SEZ
  • IEC-jakost toka (A): 16
  • Napetost po EN 60309-2: 230V
  • Število polov (P): 3
  • Zaščitna stopnja (IP): IP44
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.