Končni elem. inštalac. kanala OPTILINE 45 Simetrična 189mm 56mm PVC Aluminijev izgled [ISM10554]
- Linija izdelkov: OPTILINE 45
- Izvedba: Simetrična
- Širina (mm): 189
- Globina (mm): 56
- Material: Umetna masa
- Barva: Aluminijev izgled
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.