Zaščitna kovinska cev SILVYN EDU-AS 14 50m Galvanizirano z opletom 10x14mm 14mm [61802390]
- Linija izdelkov: SILVYN
- Dolžina cevi (m): 50
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
- Notranji premer (DIN) (mm): 10x14
- Zunanji premer (mm): 14
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.