Zaščitna cev SILVYN HIPROJACKET NW10 15mm 10mm +1640ST.C RD [61713003]
- Linija izdelkov: SILVYN
- Zunanji premer (mm): 15
- Notranji premer (DIN) (mm): 10
- Delovna temperatura (ST.C): +1640
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.