Zaščitna cev MAPIFLEX 29 34,5mm 29mm PA -40/120°ST.C ČR HF [MAPIFLEX 29]

ŠIFRA 2807475 EAN 3830019352602 MAPLAST MAPIFLEX 29
Zaščitna cev MAPIFLEX 29, ČRNA, zunanji fi:34,5mm, notranji fi: 29mm, dolžina cevi: 50m, Halogen free
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MAPIFLEX
  • Zunanji premer (mm): 34,5
  • Notranji premer (DIN) (mm): 29
  • Material: PA
  • Delovna temperatura (ST.C): -40/120°
  • Barva: Črna
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.