Zaščitna cev Hellermanntyton pletena Helagaine HEGPV0 13/7mm Poliester (PBT) -50 do 150 °CST.C ČR [170-30800 - HEGPV008-PBT-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Helagaine HEGPV0
- Nominalni premer (mm): 13/7
- Material: Poliester (PBT)
- Delovna temperatura (ST.C): -50 do 150 °C
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.