Zaščitna cev Hellermanntyton pletena 10m HLB15 15mm 21mm 5mm Poliester -50-150ST.C ČR [170-80150 - HLB15-PET-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: HLB15
- Nominalni premer (mm): 15
- Zunanji premer (mm): 21
- Notranji premer (DIN) (mm): 5
- Material: Poliester
- Delovna temperatura (ST.C): -50-150
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.