Zaščitna cev EC ECGFE16 16mm PVC SI [ECGFE16]

ŠIFRA 1207217 EAN 8032636766571 ELETTROCANALI ECGFE16
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI:16mm PVC SIVA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECGFE16
  • Notranji premer (DIN) (mm): 16
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.