Zaščitna cev EC ECGFE14 14mm PVC SI [ECGFE14]

ŠIFRA 1207216 EAN 8032636766557 ELETTROCANALI ECGFE14
Zaščitna cev ELETTROCANALI FI: 14mm PVC SIVA dolžina: 30m
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECGFE14
  • Notranji premer (DIN) (mm): 14
  • Material: PVC
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.