Uvodnica za plastično cev Hellermanntyton HG10-S-M12 10mm IP66 M M12x1,5 Poliamid 8mm 19mm ČR [166-21000 - HG10-S-M12-PA66-BK]
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Nominalni premer (mm): 10
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
- Vrsta navoja: Metrični
- Navojni priključek velikost: M12x1,5
- Material navoja: Poliamid
- Najmanjši notranji premer cevi (mm): 8
- Največji zunanji premer cevi (mm): 19
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.